Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03616
Cod. Produttore
03616
Cod. EAN
3303430036166

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - Commutatore NSX250 - C/mot.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03616 è un accessorio essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche, progettata per garantire un'ottima funzionalità e un'estetica raffinata. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, rendendola ideale per ambienti di lavoro e installazioni domestiche. La verniciatura a polvere conferisce un ulteriore strato di protezione contro l'usura e le intemperie, assicurando che la piastra mantenga un aspetto impeccabile nel tempo. Con un'altezza di 8 mm, questa piastra è progettata per adattarsi perfettamente a varie configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione con altri componenti elettrici. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni, dal settore industriale a quello residenziale, garantendo sempre un'installazione sicura e professionale.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE COMM. NR250 H TEL