Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03235
Cod. Produttore
03235
Cod. EAN
3303430032359

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per commutatore INS250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra Frontale Comm INS250 ROT è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra presenta una verniciatura a polvere che non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza anche in ambienti difficili. Con un design accurato, la piastra è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende versatile e adatta a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore degli impianti elettrici, combinando efficienza e sicurezza in un unico dispositivo.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE COMM INS250 ROT