Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03241
Cod. Produttore
03241
Cod. EAN
3303430032410

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G e P - Piastra frontale - 3-4 NSX250 verticale - Manuale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03241 è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche, progettata specificamente per il modello NSX100/250VIGI V. Realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La finitura con verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro l'usura e la corrosione. Con un'altezza di 7.0000 unità, questa piastra è progettata per adattarsi perfettamente alle specifiche tecniche richieste, facilitando un'installazione rapida e sicura. La sua compatibilità con il sistema elettrico assicura un funzionamento ottimale, rendendola una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale 3-4 NSX250 Prisma Sistemi G e P verticale