Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03904
Cod. Produttore
03904
Cod. EAN
3303430039044

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale preforata stru. misura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale preforata è un componente essenziale per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua superficie è trattata con verniciatura a polvere, che non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma fornisce anche una protezione efficace contro l'usura e la corrosione. Con dimensioni di 3.000 mm, la piastra è progettata per adattarsi a diverse applicazioni, rendendola versatile per vari progetti elettrici. La preforatura facilita un'installazione rapida e precisa, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Questo prodotto è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano materiali affidabili e performanti.

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONT PREFORATA STRU. MISUR