Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPC308
Cod. Produttore
NSYMPC308
Cod. EAN
3606480065903

Informazioni di prodotto

Piastra frontale piena H300 L800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

esecuzione

copertura

larghezza

800 mm

profondità

12 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

300 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Piastra frontale piena H300 L800 mm