Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A9532
Cod. Produttore
VW3A9532
Cod. EAN
3606481257819

Informazioni di prodotto

Piastra EMC con collari taglia 4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit di conformità EMC fa parte della gamma Altivar Machine ATV12 e ATV320, una famiglia di variatori di velocità per apparecchiature commerciali e macchine semplici. La piastra metallica permette al variatore di velocità di essere conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) e deve essere ordinata a parte. La piastra è di taglia 4 con dimensioni 150mm (5,9 pollici) x 87,5 mm (3,42 pollici). Aiuta a organizzare la disposizione dei cavi. Peso: 0,2 kg. Il kit è un accessorio per cavi di alimentazione e cavi motore. Il prodotto è certificato EMC, CE e UL. Il kit è compatibile con i prodotti da ATV320U55M3C a ATV320U75M3C, da ATV320U55N4C a ATV320U75N4C e con i variatori di velocità da ATV320U55S6C a ATV320U75S6C. Il kit include una piastra metallica EMC, morsetti e accessori di fissaggio. La piastra metallica deve essere installata sotto il variatore di velocità. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

tipo di accessori

calotta per filtro EMC

Serie

Altivar_Machine_ATV320

Produttore

Piastra EMC con collari taglia 4