Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSY1FAN230T
Cod. Produttore
NSY1FAN230T
Cod. EAN
3606480529665

Informazioni di prodotto

Piastra di ventilazione 1 ventola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventole intelligenti dotate di 1 termostato regolabile da 0°C a 55°C, con 1 selettore a LED acceso/spento. Dotato di 1 ventola, 90 CFM o 155 metri cubi l'ora, 230VAC con una spina IEC C14 per l'alimentazione. Fornito senza il cavo di alimentazione.

numero di ventilatori

1

adatto per incasso 482,6 mm (19")

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

tipo di montaggio

fissaggio a vite

portata volumetrica a soffiaggio libero

152 m³/h

profondità

52 mm

larghezza

486 mm

ventilatore da tetto

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

132 mm

ventilatore di circolazione

Serie

Actassi

Produttore

Piastra di ventilazione 1 ventola

€ 204,81 x 1 pz.