Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03411
Cod. Produttore
03411
Cod. EAN
3303430034117

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per NSX250 fisso oriz. - Leva - 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra di Fondo NS250 H Fisso/DIR3 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro l'usura. La finitura con verniciatura a polvere garantisce una maggiore protezione superficiale, rendendola adatta per ambienti sia interni che esterni. Il design della piastra è studiato per facilitare il montaggio e la stabilità, assicurando che gli elementi elettrici siano fissati in modo sicuro. La Piastra di Fondo NS250 è ideale per applicazioni in cui è richiesta una base solida per apparecchiature elettriche, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale. La sua compatibilità con vari sistemi di collegamento la rende una scelta pratica per professionisti e installatori.

altezza

141 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P NSX250 3P