Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03033
Cod. Produttore
03033
Cod. EAN
3303430030331

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per Vigi NSX250 oriz. - Leva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di fondo NS250 VIGI H FISSO è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici di alta qualità. Realizzata in acciaio, offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una protezione efficace per le apparecchiature elettriche. La verniciatura a polvere conferisce una finitura resistente agli agenti esterni, migliorando l'estetica e la longevità del prodotto. Questa piastra è progettata per un montaggio fisso, assicurando stabilità e sicurezza anche in ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua versatilità, è adatta a una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, rendendola un'ottima scelta per professionisti e installatori. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici la rende un elemento indispensabile per garantire un'installazione efficiente e duratura.

altezza

150 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra di fondo per Prisma Sistema G Vigi NSX250