Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03232
Cod. Produttore
03232
Cod. EAN
3303430032328

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra anteriore - NS630 Vigi vert. - Manovra rot

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03232 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata specificamente per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in acciaio di alta qualità con una finitura di verniciatura a polvere, questa piastra offre resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro eventuali danni, mentre il design accurato facilita l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rappresenta una scelta versatile per soddisfare diverse esigenze di cablaggio. La piastra frontale MG03232 è un elemento chiave per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni elettriche.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

200 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra anteriore NS630 Vigi Prisma Sistemi G e P