Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04694
Cod. Produttore
B04694
Cod. EAN
8015892046946

Informazioni di prodotto

PF VTR 05 ISOL

Documentazione tecnica

Il PF VTR 05 ISOL è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è concepito per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua struttura isolante offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. Il PF VTR 05 ISOL si distingue per la sua flessibilità, facilitando l'installazione in spazi ristretti e configurazioni intricate. La tecnologia di produzione avanzata assicura che ogni cavo soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Questo prodotto è perfetto per professionisti e tecnici che cercano un cavo di alta qualità per le loro installazioni elettriche. Con il PF VTR 05 ISOL, puoi contare su un cavo che unisce efficienza e sicurezza in ogni applicazione.

larghezza

530 mm

altezza

740 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

PF VTR 05 ISOL Piastra di fondo isolante per quadri Pedro dimensione 5