Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04672
Cod. Produttore
B04672
Cod. EAN
8015892046724

Informazioni di prodotto

PF VTR 03-PIASTRA DI FONDO 03

Documentazione tecnica

La piastra di fondo PF VTR 03 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e stabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre una protezione affidabile per i circuiti elettrici, contribuendo a una gestione sicura e duratura delle connessioni. La sua forma è stata ottimizzata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diverse applicazioni. Grazie al design accurato, la PF VTR 03 si adatta perfettamente a vari ambienti, assicurando un'installazione semplice e veloce. È ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e performanti per le proprie esigenze. Con la sua eccellente resistenza e funzionalità, questa piastra rappresenta una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

larghezza

350 mm

altezza

440 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

PF VTR 03 Piastra di fondo in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 3