Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L181166W08
Cod. Produttore
81166W08
Cod. EAN
8033913092048

Informazioni di prodotto

PERISKOP 12 3L 20W IP66 C/AL.GG
PERISKOP 12 3L 20W IP66 C/AL.GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

PERISKOP 12 3L 20W IP66 C/AL.GG