Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPIN28827CGY6
Cod. Produttore
PPIN28827CGY6351
Cod. EAN
4099854048470

Informazioni di prodotto

LED PIN 12V P 2.6W 827 Clear GY6.35
Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi del prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

LED_PIN_12V_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 28 NON-D