Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637828
Cod. Produttore
637828
Cod. EAN
3245066378282

Informazioni di prodotto

Passerella PVC-Testata 150X75

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 150mm

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

colore

grigio pietra

Produttore

PASSERELLA PVC-TESTATA 150X75