Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637768
Cod. Produttore
637768
Cod. EAN
3245066377681

Informazioni di prodotto

Passerella PVC-Mensola L200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola in PVC per basi larghezza 200mm

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm 200 mm

altezza

130 mm

portata

0.65 kN

lunghezza

253 mm

larghezza

80 mm

numero RAL

7030

colore

grigio pietra

qualità del materiale

PVC

esecuzione

braccio da parete

materiale

plastica

Produttore

PASSERELLA PVC-MENSOLA L200