Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637891
Cod. Produttore
637891
Cod. EAN
3245066378916

Informazioni di prodotto

Passerella PVC-Giunto H75 L200-300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto piano altezza: 75mm, larghezza: 200-300mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm 400 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

lunghezza

350 mm

numero RAL

7038

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

Produttore

PASSERELLA PVC-GIUNTO H75 L200-300