Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637833
Cod. Produttore
637833
Cod. EAN
3245066378336

Informazioni di prodotto

Passerella PVC-Curva piana 90+cop. 200X75

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 200mm

con parte superiore

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

connettore integrato

forma costruttiva

arco rigido

colore

grigio pietra

angolo

90°

numero RAL

7030

Produttore

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.