Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG188142
Cod. Produttore
VDIG188142
Cod. EAN
3606480542527

Informazioni di prodotto

Passacavi orizzontale Actassi 2U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di guida in altezza 2U per la gestione dei cavi in un rack. Dispone di 4 anelli apribili con semplice apertura e chiusura manuale. Consentire l'aggiunta o la rimozione del cavo durante l'installazione o la manutenzione.

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

2

larghezza

484 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Passacavi orizzontale Actassi 2U