Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT26827E1G6
Cod. Produttore
PT26827E1G6
Cod. EAN
4052899961289

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 / Lampada LED: E14, 2,30 W, opaco, Ampiezza fascio luminoso: 160 °, Warm White, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Dimensioni estremamente ridotte
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia

Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte
  • Frigoriferi per uso domestico
  • Macchine da cucire
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled


potenza della lampada

2,30 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

160 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

200

efficienza luminosa della lampada

86

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

160.00

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PARATHOM SPECIAL T26 E14 2,30 W 2700 K