Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBP226
Cod. Produttore
NSYBP226
Cod. EAN
3606485119328

Informazioni di prodotto

Pannello post. SF 2200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Pannello posteriore con fissaggio esterno. 2199 x 600 mm. Sistema di fissaggio esterno con viti prigioniere (elementi di fissaggio). In acciaio. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035.

Serie

Spacial_SF

materiale

acciaio

altezza

2200 mm

numero RAL

7035

adatto come parete posteriore

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Pannello posteriore per Spacial SF 2200x600 mm