Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBP1810
Cod. Produttore
NSYBP1810
Cod. EAN
3606485119229

Informazioni di prodotto

Pannello post. SF 1800x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Pannello posteriore con fissaggio esterno. 1200 x 800 mm. Applicazione multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio con viti prigioniere dall'esterno. Realizzata in acciaio con superficie in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Set di 1, elementi di fissaggio inclusi.

adatto come parete posteriore

numero RAL

7035

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

larghezza

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

1800 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

Pannello posteriore per Spacial SF 1800x1000 mm