Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3P30120UGRBC
Cod. Produttore
P30120UGRBC
Cod. EAN
8436572481442

Informazioni di prodotto

Pannello LED 30X120cm 40W UGR Bianco Caldo

Documentazione tecnica

Formato apparecchio LED 300 X 1200 mm. Può essere incassato in controsoffitti, montato in superficie o sospeso con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016) e diffusore: Poliestireno. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 3800 lm, efficienza luminosa: 95 lm/W. Intensità luminosa: 1918 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 295 X 1195 mm, altezza: 10 mm. Peso: 2900 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

Serie

TRIPOLIS

Produttore

PANNELLO LED 30X120CM 40W UGR BIANC

€ 48,05 x 1 pz.
(pz.)