Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08354
Cod. Produttore
08354
Cod. EAN
3303430083542

Informazioni di prodotto

Pannello laterale Prisma G IP55 15M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello laterale Prisma G IP55 15M è un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità in ambienti elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo pannello offre una verniciatura a polvere che non solo ne migliora l'estetica, ma assicura anche una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'usura. Con un grado di protezione IP55, è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con pareti laterali facilita l'installazione, mentre il design robusto garantisce una lunga durata nel tempo. Questo pannello è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e resistente per le proprie esigenze elettriche.

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

15

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

250 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

850 mm

Serie

Prisma

Produttore

PANNELLO LAT. G IP55 15M