Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMS86
Cod. Produttore
NSYMS86
Cod. EAN
3606480183867

Informazioni di prodotto

Pannello in lamiera serigrafato 800X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio piena serigrafata per Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Dimensioni reversibili. Carico permanente ammissibile: 135 kg. Lamiera in acciaio zincato, superficie serigrafata. La particolarità è la griglia serigrafata. Con cassette di 800x1200mm.

altezza

750 mm

larghezza

550 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN

Produttore

PANNELLO LAM. SERIGRAFATO 800X600