Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMS43
Cod. Produttore
NSYMS43
Cod. EAN
3606480183782

Informazioni di prodotto

Pannello in lamiera serigrafato 400X300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio piena serigrafata per Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 400 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Dimensioni reversibili. Carico permanente ammissibile: 60 kg. Lamiera in acciaio zincato, superficie serigrafata. La particolarità è la griglia serigrafata.

altezza

350 mm

larghezza

250 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN

Produttore

PANNELLO LAM. SERIGRAFATO 400X300