Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08738
Cod. Produttore
08738
Cod. EAN
3303430087380

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo IP30 L800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello fondo IP30 L800 Prisma P è un elemento essenziale per garantire la protezione e l'efficienza dei vostri impianti elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo pannello offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa anche in ambienti difficili. La verniciatura a polvere di colore bianco non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma garantisce anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e la corrosione. Con un design versatile, il pannello è adatto per essere utilizzato come parete laterale o posteriore, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La classe di protezione IP30 assicura che il pannello sia protetto da corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Questo pannello è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità per il proprio sistema elettrico.

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Serie

Prisma

Produttore

Pannello di fondo Schneider IP30 L800 mm