Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08733
Cod. Produttore
08733
Cod. EAN
3303430087335

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo IP30 L300 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Pannello Fondo IP30 L300 Prisma P rappresenta un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo pannello offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua verniciatura a polvere garantisce una protezione efficace contro l'usura e la corrosione, mantenendo un aspetto estetico gradevole. Con dimensioni di 300 mm, è progettato per adattarsi perfettamente come parete laterale o posteriore, offrendo versatilità e facilità di installazione. Il grado di protezione IP30 assicura una protezione adeguata contro polveri e corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm, rendendolo una scelta sicura per diverse applicazioni elettriche. Questo pannello è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Serie

Prisma

Produttore

Pannello di fondo Schneider IP30 L300 mm