Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX116
Cod. Produttore
FX116
Cod. EAN
3250610680292

Informazioni di prodotto

PANN.SCORR.XB-T VENEZIA 800X800

Documentazione tecnica

Venezia Pannello Scorrevole Per Base / Testata Dimensioni 800 X 800 Mm Ral7035

colore

grigio

altezza

760 mm

profondità

20 mm

larghezza

780 mm

materiale

acciaio

adatto per pannelli del tetto

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per pannelli al suolo

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

con passaggio del cavo

numero RAL

7035

con ingresso del cavo

Produttore

PANN.SCORR.XB-T VENEZIA 800X800