Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX355
Cod. Produttore
FX355
Cod. EAN
3250610680841

Informazioni di prodotto

PANN.FISSOXFIANCO VENEZIA 400X1700
Venezia Pannello Fisso Per Fianco Dimensioni 400 X 1700 Mm Ral7035

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

materiale

acciaio

larghezza

360 mm

altezza

1720 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

numero RAL

7032

Produttore

PANN.FISSOXFIANCO VENEZIA 400X1700