Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN277E
Cod. Produttore
FN277E
Cod. EAN
3250610190289

Informazioni di prodotto

PANN FISSO QUADRO PLUS 700X2100

Documentazione tecnica

Quadro Plus Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 700 X 2100 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

acciaio

larghezza

700 mm

altezza

2100 mm

larghezza totale per installazione in armadio

700 mm

numero RAL

9010

grado di protezione (IP)

IP55

profondità

1900 mm

Produttore

PANN FISSO QUADRO PLUS 700X2100