Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN084E
Cod. Produttore
FN084E
Cod. EAN
3250610189603

Informazioni di prodotto

PANN.CIECOXB-T QUADRO PLUS 1000X400

Documentazione tecnica

Quadro Plus Pannello Cieco Per Base / Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

acciaio

adatto per pannelli del tetto

larghezza

1000 mm

altezza

21 mm

profondità

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per pannelli al suolo

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

numero RAL

9010

Produttore

PANN.CIECOXB-T QUADRO PLUS 1000X400