Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40154
Cod. Produttore
40154
Cod. EAN
8002219757913

Informazioni di prodotto

PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED4K
PAN RTI 30X120 25W U19C90 ED4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

23 W

flusso luminoso effettivo

3400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

larghezza

295 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

1195 mm

tipo di collegamento

morsetto a vite