Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per montaggio a incasso
adatto per applicazione
adatto a postazione di lavoro con schermo
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
2
materiale della scatola
alluminio
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica strutturata
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP40
resistenza agli urti
IK05
classe di protezione
II
adatto per luce d’emergenza
prestazioni del sistema
45 W
flusso luminoso effettivo
4275 lm
colore della luce
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.95
larghezza
595 mm
altezza/profondità
60 mm
lunghezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te