Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9S75Z
Cod. Produttore
X9S75Z
Cod. EAN
3414972197960

Informazioni di prodotto

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H=75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza misura grande

400 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza misura piccola

600 mm

Produttore

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H 75 Z