Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAY400Z
Cod. Produttore
AY400Z
Cod. EAN
3414972194389

Informazioni di prodotto

P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 400X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

verticale discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 400