Prodotti / Illuminazione /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE55804
Cod. Produttore
55804
Cod. EAN
8002219587602

Informazioni di prodotto

P PERA FRIGO CH 15W 230V E14

flusso luminoso

100 lm

base

E14

diametro

25 mm

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

1000 h

Produttore

P PERA FRIGO CH 15W 230V E14