Descrizione del prodotto
Driver LED a corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 180 W, 250 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Corrente in uscita: 700 mA. Protezione da sovratemperatura. Vantaggi del prodotto: Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Alta efficienza e affidabilità. Grande flessibilità grazie a un range ampio della temperatura di -40…50°C o 55°C. Elevata protezione IP (IP65). Aree di applicazione: Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.