Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT1651A04DIML
Cod. Produttore
OT1651A04DIMLT2
Cod. EAN
4062172053952

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies with 4DIM-DALI and NFC 165/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

Documentazione tecnica

Corrente costante – Esterni – dimmerabile. Caratteristiche del prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Range di corrente in uscita: 70…1.050 mA
  • Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2)
  • Consente il risparmio di energia al crepuscolo
  • Funzione MainsDIM per dimmerare tramite la riduzione dell'ampiezza della tensione di rete
  • Interfaccia isolata DALI per sistemi di telegestione bidirezionali
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Protezione da sovratemperature tramite NTC esterno
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Funzionalità 4DIM in un unico apparecchio (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Programmazione wireless facile e veloce degli apparecchi di illuminazione
  • Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (da -40 a 55 o 60 °C)
  • Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED
  • . Aree di applicazione:
  • Illuminazione stradale e urbana
  • Industria
  • Adatto per applicazioni in esterni in apparecchi con IP > 54
  • Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II
  • .

    esecuzione

    dinamico

    scatola

    alloggiamento metallico

    adatto per corrente costante

    corrente d’uscita

    350 mA

    adatto per tensione continua (lato primario)

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di protezione

    II

    Serie

    OPTOTRONIC___Constant_current_LED_power_supplies

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 EDIMUNV1