Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP30827G9G7
Cod. Produttore
P30827G9G7
Cod. EAN
4058075811515

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9 / Lampada LED: G9, 2,60 W, chiaro, Warm White, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia

Aree applicative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio


Referenze/links
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


potenza della lampada

2,60 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

G9

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

320

efficienza luminosa della lampada

123

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV014012

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G9

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM PARATHOM LED PIN G9 G9 2,60 W 2700 K