Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRGL60827SG95
Cod. Produttore
PRGL60827SG95
Cod. EAN
4052899959231

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 7,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 300,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • PARATHOM GLOBE95 60 GL SMERIGLIATA 827 E27 Vantaggi prodotto: Lampade trasparenti con gli innovativi """filamenti""" LED. Bassissimo consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Classe di efficienza energetica: A++. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti. Perfetto per le installazioni decorative.

    potenza della lampada

    7,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    300,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OSRAM PARATHOM GLOBE IN VETRO E27 7 W 2700 K