Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL1876
Cod. Produttore
L1876
Cod. EAN
4050300010519

Informazioni di prodotto

OSRAM NATURA® T8 18 W/76

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari. Vantaggi del prodotto: Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo. Aree di applicazione: Presentazione del cibo in vetrina. Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504).

potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

3500 K

flusso luminoso

750 lm

base

G13

efficienza luminosa della lampada

41 lm/W

colore della luce

76

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

alimenti

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_NATURA___T8

Produttore

OSRAM NATURA T8 G13 18 W 3500 K