Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDS9865
Cod. Produttore
DS9865
Cod. EAN
4050300355320

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G23
  • Potenza: 9,00 W
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1tubo, con attacco 2pin, per funzionamento con CCG Vantaggi prodotto: Estremamente economica. Buona qualità della luce. Profilo estremamente basso. Lunga vita utile. Manutenzione migliorata. Caratteristiche prodotto: Durata media: 10.000 ore. Indice di resa dei colori R a per lampade con luce bianca: 80…89. Disponibile anche in rosso, verde e blu. Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G23. Aree applicative: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.

    potenza della lampada

    9,00 W

    attacco lampada

    G23

    temperatura del colore

    6500 K

    Produttore

    OSRAM DULUX S G23 9 W 6500 K