Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS / Tubo LED: G24d-3, Lunghezza: 171 mm, 10 W, opaco, Cool White, 4000 K
Documentazione tecnica
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
Consigli per la sicurezzaAdatto solo per temperature fino a 35°C all'interno dell'apparecchio.Non adatto a cablaggio in tandemIl punto Tc si trova sotto il modulo LED sul lato posteriore della lampada.
potenza della lampada
10,00 W
tensione nominale
220…240 V
angolo di irraggiamento
120 °
temperatura del colore
4000 K
attacco lampada
G24d3
fattore di potenza
0.90
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
1000
efficienza luminosa della lampada
100
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
tubo con basamento su due lati
esecuzione vetro/copertura
opaco
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
G24d-3
colore
Bianco
colore della scatola
bianco
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
11 kWh
durata di vita nominale media
30000 h
120
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te