Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDDLED10830
Cod. Produttore
DDLED10830
Cod. EAN
4058075024977

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS / Tubo LED: G24d-3, Lunghezza: 171 mm, 10 W, opaco, Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Grado di protezione: IP20
  • Rotatable base around its longitudinal axis (± 90°)
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Monoattacco a innesto a due pin G24d

Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Basso consumo di energia
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al + 35°C
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Hotel, ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
Adatto solo per temperature fino a 35°C all'interno dell'apparecchio.
Non adatto a cablaggio in tandem
Il punto Tc si trova sotto il modulo LED sul lato posteriore della lampada.


potenza della lampada

10,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

3000 K

attacco lampada

G24d3

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

920

efficienza luminosa della lampada

92

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G24d-3

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

angolo di irraggiamento

120

Produttore

OSRAM DULUX D LED EM G24d-3 10 W 3000 K