Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42067200
Cod. Produttore
42067200
Cod. EAN
8012952116526

Informazioni di prodotto

ORIONE 1265 54X37LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

ORIONE 1265 LED 20W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

54

altezza/profondità

180 mm

lunghezza

400 mm

larghezza

167 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ORIONE 1265 LED 20W CLD CELL GRAF