Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL716L
Cod. Produttore
FL716L
Cod. EAN
3250612519965

Informazioni di prodotto

orion.tech porta cieca H600 L600 P250
orion.tech porta cieca H600 L600 P250

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

superficie

verniciato

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

tipo di copertura

porta

colore

grigio

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP65

corrente nominale (In)

630 A

larghezza

600 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità interna

250 mm

con piastra di montaggio

altezza

600 mm

spessore materiale scatola

2 mm

profondità di incasso

250 mm

con serratura

numero RAL

7035

Produttore

ORION.TECH PORTA CIECA H600 L600 P2