Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL213B
Cod. Produttore
FL213B
Cod. EAN
3250610670873

Informazioni di prodotto

Quadro poli. Orion+ p.c. 500x400x200 mm

Documentazione tecnica

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm

tipo di copertura

coperchio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

II

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

plastica

profondità di incasso

200 mm

larghezza

400 mm

numero di moduli

48

con serratura

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

16

profondità

200 mm

altezza

500 mm

profondità interna

200 mm

spessore materiale scatola

2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

Produttore

ORION PLUS POL PORTA CIECA 500X400X