Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL204B
Cod. Produttore
FL204B
Cod. EAN
3250610670859

Informazioni di prodotto

Quadro poli. Orion+ p.c. 350x300x160 mm

Documentazione tecnica

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm

tipo di copertura

coperchio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

II

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

plastica

profondità di incasso

160 mm

larghezza

300 mm

numero di moduli

20

con serratura

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

10

profondità

160 mm

altezza

350 mm

profondità interna

160 mm

spessore materiale scatola

2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

barra DIN

Produttore

ORION PLUS POL PORTA CIECA 350X300X