Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL307BA
Cod. Produttore
FL307BA
Cod. EAN
3250610674406

Informazioni di prodotto

Quadro parete pol. Orion+ 1150x850x300mm

Documentazione tecnica

Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x850x300 mm

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

profondità di incasso

300 mm

larghezza

850 mm

numero di moduli

259

con serratura

adatto per uso esterno

numero di file

7

larghezza in unità di suddivisione

37

profondità

300 mm

altezza

1150 mm

spessore materiale scatola

3 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

300 mm

Produttore

ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X850